• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Digitalt skjutmått HCT IP67 med Bluetooth®, mätområde: 150mm

Art-nr.: 412781 150
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 86,17 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 58,64 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 120,33 SEK /st.
  • 216,08 SEK /st.
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: med hörn 3,7 × 1,3
  • datautgång: Bluetooth®-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HCT
Norm ISO 13385
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,02 mm
Djupmått finns Ja
Djupmått med hörn 3,7 × 1,3
datautgång Bluetooth®-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 40 mm
Trådlös användning HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-app
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Internationellt utförande CR2032
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560
Produktslag Universalskjutmått

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 412781 150
EAN/GTIN 4062406773922
Tillverkarens nummer 412781 150
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Digitalt skjutmått IP 67 HCT med Bluetooth® 5.0. Lättavläst kontrastrik LCD-display med 11,5 mm höga siffror. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 10 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls. 2-komponenthölje med greppvänlig Haptoprene®-yta. Skjutmåttet är okänsligt mot vatten, kylvätskor, olja och damm. Mät-ytorna är finläppade.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Reservdel:

Batterihållare nr 412237 storlek B.

Anmärkning:

Kompatibel med den valfria mobilappen HCT (Hoffmann Group Connected tools) (tillgänglig för Android och iOS) och HCT Windows-appen (tillgänglig för Windows). Kan också användas via Human Interface Device (HID).

Warning:

Avsedd användning
  • Enligt IP 67 dammtät och skyddad mot tidsbegränsad nedsänkning i vatten.
  • För industri- och privatanvändning.
  • Använd den bara enligt Tekniska data.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Undvik vibrationer, ryckiga rörelser, skakningar och slag.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus eller öppen eld.
  • Öppna höljet enbart vid batterilocket för batteribyte.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "HCT" Visa alla