{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HCT | |
| Norm | DIN 863 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
| mätområde | 50 mm - 100 mm | |
| avläsning | 0,001 mm | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| felgräns | 0,005 mm | |
| datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth®-gränssnitt | |
| IP-skyddsklass | IP 67 | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Trådlös användning | HID (Human Interface Device); Tillverkarens programvara; HCT mobilapp Android | |
| Mätteknik | digital | |
| antal mäthuvuden | 3 | |
| inställningsring-⌀ | 65 / 80 mm | |
| förpackning | Stabil box | |
| Produktslag | 3-punkts invändigt mätinstrument |
| Artikelnummer | 428752 50-100 | |
| EAN/GTIN | 5051102207601 |