• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Sats med digitala XT inner-snabbmätare Holematic med Bluetooth®, mätområde: 20-50mm

Art-nr.: 428752 20-50
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 86,17 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 58,64 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 1 460,10 SEK /st.
  • 2 932,16 SEK /st.
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth®-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Trådlös användning: HID (Human Interface Device); Tillverkarens programvara; HCT mobilapp Android

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HCT
Norm DIN 863
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
mätområde 20 mm - 50 mm
avläsning 0,001 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,004 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth®-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Trådlös användning HID (Human Interface Device); Tillverkarens programvara; HCT mobilapp Android
Mätteknik digital
antal mäthuvuden 3
inställningsring-⌀ 20 / 35 mm
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts invändigt mätinstrument

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 428752 20-50
EAN/GTIN 5051102207571

Benämning

Utförande:

3-punkts invändiga snabbmätapparater Holematic för bottenhålsmätning från storlek 12,5−16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5−16 med hårdmetallinsatser. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repeternoggrannhet genom pistolgrepp och konstant mätkraft.

Funktion:

  • Omkoppling mm/tum.
  • Inställning av 2 förinställningsvärden.
  • Till-/från-/datalagringsknapp.
IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Digitala innersnabbmätare nr 428702 och kontrollringar med UKAS-certifikat.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, USB-dongel nr 498952, inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Reservmäthuvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, returfjäder nr 428746.