• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

XT-innermikrometer, mätområde: 3-4mm

Art-nr.: 428500 3-4
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
avläsning 0,002 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 0,004 mm
mått a 0 mm
standardmätdjup 12 mm
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 428500 3-4
EAN/GTIN 2050001893062

Benämning

Utförande:

XT-innermikrometer. Härdad och slipad mätspindel. Mättrumma med djupsvart skala, alla avläsningsdelar mattförkromade. Känselvred för jämn mätkraft. Alla apparater är försedda med serienummer och testprotokoll.
XT-innermikrometer för 2-punktsmätning.
”Micro” - utförande med förbättrad upplösning på 2 µm.

Användningsdata:

Botten- och genomgångshål, centreringskanter.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Reservdel:

Mäthuvuden nr 428605.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen