{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| mätområde | 125 mm - 150 mm | |
| avläsning | 0,005 mm | |
| Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
| felgräns | 0,006 mm | |
| mått a | 0,5 mm | |
| standardmätdjup | 115 mm | |
| mätdjup med förlängning | 265 mm | |
| Mätteknik | analog | |
| förpackning | Stabil box | |
| Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
| Artikelnummer | 428500 125-150 | |
| EAN/GTIN | 5051102070809 |