• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Digitalt verkstadsskjutmått IP67 utan mätspetsar, mätområde: 200mm

Art-nr.: 415366 200
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

  • 58,21 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 85,54 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 214,49 SEK /st.
  • 119,45 SEK /st.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,03 mm
datautgång USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 100 mm
Ansats för inre mått – ⌀ 10 mm
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Verkstadsskjutmått

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 415366 200
EAN/GTIN 2050001894021
Tillverkare/ansvarig person NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it

Benämning

Utförande:

Mycket stor, lättavläst kontrastrik LCD-display. Sifferhöjd 8 mm resp. 14 mm (fr.o.m. storlek 500 mm). Med Preset (måttförinställning) Skjutmåttet är beständigt mot vatten, kylvätskor, olja och damm.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inkl. batteri nr 081560 strl. CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948 strl. USB2.