{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Verkstadsnorm | |
| avläsning | 0,01 mm | |
| avläsning | 0,0005 tum | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| felgräns | 0,04 mm | |
| datautgång | USB-gränssnitt | |
| IP-skyddsklass | IP 67 | |
| skänkellängd | 150 mm | |
| Ansats för inre mått – ⌀ | 10 mm | |
| Mätteknik | digital | |
| Material | Rostfritt stål, INOX | |
| Alla delar | Härdad | |
| förpackning | Stabil box | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
| Produktslag | Verkstadsskjutmått |
| Artikelnummer | 415366 600 | |
| EAN/GTIN | 2050001911889 | |
| Tillverkare/ansvarig person | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 FAENZA, Italia, www.calibridemm.it |