{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HCT | |
| Norm | DIN 862 | |
| mätområde | 0 mm - 150 mm | |
| avläsning | 0,01 mm | |
| avläsning | 0,0005 tum | |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
| felgräns | 0,03 mm | |
| Djupmått finns | Ja | |
| Djupmått | ⌀ 1,5 | |
| datautgång | Bluetooth®-gränssnitt | |
| IP-skyddsklass | IP 67 | |
| skänkellängd | 40 mm | |
| Trådlös användning | HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app | |
| Sifferhöjd LCD-display | 11,5 mm | |
| Omkoppling till standby | Ja | |
| Mätvärde och nollpunkt behålls efter återaktivering från standbyläget | Ja | |
| Automatisk frånkoppling | Ja | |
| Mätteknik | digital | |
| Material | Rostfritt stål, INOX | |
| Alla delar | Härdad | |
| förpackning | Stabil box | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Batterityp | Knappcell | |
| Internationellt utförande | CR2032 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
| Produktslag | Universalskjutmått |
| Artikelnummer | 412782 150 | |
| EAN/GTIN | 4062406286743 | |
| Tillverkarens nummer | 412782 150 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |