{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Xtric; Xtric; Xtric 50 | |
| bredd B | 40 mm | |
| höjd H | 12 mm | |
| längd L | 45 mm | |
| passar färgkod | Xtric 80; Xtric 50 | |
| l1 | 14 mm | |
| b1 | 12,5 mm | |
| h1 | 6 mm | |
| Produktslag | Spännjärn |
| Artikelnummer | 363081 80 | |
| EAN/GTIN | 4062406090678 | |
| Tillverkarens nummer | 363081 80 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |