• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Verktygsbrottkontroll XCONTROL, Typ: 1

Art-nr.: 359400 1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Xcontrol
⌀ fjädrande kontaktyta 29 mm
Längd 71,5 mm
Bredd 53 mm
höjd 105 mm
minimal hål-⌀ 0,3 mm
Mätnoggrannhet längdmätning ±0,01 mm
Repetitionsnoggrannhet längdmätning ±0,005 mm
IP-skyddsklass IP 67
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Pickup

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 359400 1
EAN/GTIN 4062406370596
Tillverkarens nummer 359400 1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

XCONTROL – Taktil verktygsmätspets för verktygsbrottövervakning och verktygslängdmätning. (Mätnoggrannhet +/- 0,01 mm och upprepningsnoggranhet +/- 0,005 mm.
  • Passar bara till Siemens och Heidenhain styrenheter.
  • Maskinen måste ha en fungerande USB-port på manöverpanelen.
  • Kan bara användas i kombination med XCONNECT nr 359455 1.
  • Damm- och vattentät IP67.
  • Snabb idrifttagning utan ombyggnad av maskinvara och serviceteknikerbesök.
  • Inga ingrepp i verktygsmaskinens operativsystem behövs!
  • Borr från ⌀ 0,3 mm kan mätas eller testas.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För verktygsbrottkontroll och processövervakning i en automatiserad verktygsmaskin eller vid en flermaskinmanövrering.
För verktygslängdmätning och automatisk överföring av data till en verktygsmaskin.
Automatisk förmedling av uppmätta värden till maskinstyrenheten genom GARANT Xconnect nr 359455 1.

Leveransinnehåll:

Inklusive batteri CR2.

Specialtillbehör:

Överföringssticka XCONNECT nr 359455 1, spännkonsol nr 363081 80.

Anmärkning:

Artikeln installeras fast på en maskin och kan bara användas på en ytterligare maskin efter förnyad cykelsökning.

Warning:

Avsedd användning
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
  • För användning inom industri.
  • Använd endast på ett plant och rent underlag.
  • Använd den bara om monteringen har skett enligt anvisningarna och maskinens säkerhets- och skyddsanordningar är fullt funktionsdugliga.
  • Använd enbart original reserv- och slitdelar.

Olämplig användning
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Använd inte lampan i områden med höga halter av damm, brännbara gaser, ångor eller lösningsmedel.
  • Utsätt inte för slag, stötar eller tunga laster.
  • Gör inga ombyggnationer på egen hand.