• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Tapphylsa för gängchuck MLA, för ER-spännhylsstorlek: 11

Art-nr.: 338120 11
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
86 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ER-spännhylsstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För ER-spännhylsor 11 mm
för kapacitetsområde M1 − M5
Utkragningslängd L 17 mm
Utvändig-⌀ D 19 mm
Spännviddsdiameter D1 2 mm - 6 mm
⌀ d 20 mm
High Speed-reservmutter GARANT nr 309612 11
max. åtdragningsmoment 20 Nm
Produktslag Snabbytesinsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 338120 11
EAN/GTIN 4062406111984
Tillverkarens nummer 338120 11
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Passar till:

Gängskärare-snabbchuck MLA med minimal-längdutjämning nr 338100 − 338121.

Specialtillbehör:

ER-gängtappspänntänger, se nr 309399309447.