{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Gäng-kapacitetsområde | M1 - M12 | |
| fäste | Skaft-⌀ 25 mm | |
| Invändig | ja, med max. 50 bar | |
| längdkompensering tryck | 0,2 mm | |
| längdkompensering drag | 1 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 43 mm | |
| Invändig diameter D1 | 20 mm | |
| utkragningslängd A-mått | 34 mm | |
| passar för ER-storlek | 11 / 16 | |
| Produktslag | Gängskärningschuck |
| Artikelnummer | 338121 M1-12 | |
| EAN/GTIN | 4062406112219 | |
| Tillverkarens nummer | 338121 M1-12 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |