• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Medbringardubbsats CoAE i trälåda Högergång, Morsekona (MK): 5

Art-nr.: 327451 5

Välj variant av artikel och antal

Morsekona (MK) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona 5
arbetsområdets ⌀ 13 mm - 100 mm
centrumspets-⌀ 6; 12 mm
vikt 4,9 kg
bräckskruv Nej
Produktslag Ändmedbringare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 327451 5
Tillverkarens nummer 1341571
Tillverkare/ansvarig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Benämning

Utförande:

  • Spetsvinkel 60°, spänn-⌀ 8–80 mm.
  • Ett förspänt, axiellt justerbart tallriksfjäderpaket kompenserar för olika centrumdjup.
  • Perfekt i kombination med våra svarvdubbar nr 321720, 321750 eller 321770.

Medbringardubbar är spännverktyg i den mekaniska tillverkningen. De är avsedda för vridmomentöverföring från maskinspindeln till arbetsstycket. Med medbringardubbar spänns axlar fast mellan spetsar i bearbetningsmaskiner. Arbetsstyckets kompletta ytterkontur kan färdigbearbetas med en uppspänning. Genom fastsättningen i arbetsstyckets centrum kan höga radialkastkrav uppfyllas.
CoAE är en medbringardubb som spänns fast manuellt i en svarv. Den används främst för svarvning över hela längden. Komponenterna spänns upp i ändarna. I samma uppspänning kan dessutom fräsning utföras. Den utmärker sig genom en konstant spännkraft, även vid ojämna ändytor eller större avvikelser i rätvinklighet. Fästet är radiellt spelfritt. Genom den modulära uppbyggnaden kan olika spetsar och olika medbringarskivor användas med en enda medbringardubb och på så sätt kan många olika geometrier bearbetas. CoAE ersätter Röhm medbringardubb CoA. Lämplig för bearbetningsmaskiner med manuell uppspänning.

Användningsdata:

För montering i svarvens spindelkona.

Leveransinnehåll:

  • 1× grundenhet nr 327521 (lämplig för höger- och vänsterrotation).
  • 1× centrumspets nr 327661, stl. 6, för medbringarskiva stl. 13 – 24.
  • 1× centrumspets nr 327661, stl. 12, för medbringarskiva stl. 21 – 40.
  • 4× medbringarskivor för arbetsområde ⌀ 13 – 100 mm nr 327601, 327611, 327641 och 327651.
  • I trälåda med plats för ytterligare 6 medbringarskivor och 3 centreringsspetsar.

Anmärkning:

System CoAE med runda stödkolvar.