• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Borrstångshållare Vänster, HSK-T, Skaft-⌀ / vändskärsstorlek − A-mått: 63/11-160mm

Art-nr.: 320096 63/11-160
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
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ / vändskärsstorlek − A-mått (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 63 mm
Vändskärsstorlek 11
fäste HSK-T
Användning vänster
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 160 mm
Minimiförborrningshåldiameter D1 min 40 mm
Axelspetsavstånd f 22 mm
Passande vändskär DC.. 11T3..
Reservdel S05
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Skafttyp Hålskaftkona
Produktslag Borrstångshållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 320096 63/11-160
EAN/GTIN 2050001714367
Tillverkarens nummer HA6.BDB.LQB.160

Benämning

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 − 320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen