• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Borrstångshållare Vänster, HSK-T, Skaft-⌀ / vändskärsstorlek − A-mått: 63/11-125mm

Art-nr.: 320096 63/11-125
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ / vändskärsstorlek − A-mått (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 63 mm
Vändskärsstorlek 11
fäste HSK-T
Användning vänster
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 125 mm
Minimiförborrningshåldiameter D1 min 40 mm
Axelspetsavstånd f 22 mm
Passande vändskär DC.. 11T3..
Reservdel S05
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Skafttyp Hålskaftkona
Produktslag Borrstångshållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 320096 63/11-125
EAN/GTIN 2050001715142
Tillverkarens nummer HA6.BDB.LQB.125

Benämning

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 − 320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.