{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| för ER | 16 mm | |
| Norm | DIN 6499 D | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
| totallängd L | 20,6 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 33,5 mm | |
| Gänga | M24×1 | |
| max. åtdragningsmoment | 54 Nm | |
| Produktslag | Spännmutter |
| Artikelnummer | 309617 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197771742 | |
| Tillverkarens nummer | 309617 16 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |