{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Spännhylsa D1 | 1-7 mm | |
| fäste | SK 40 A = 100 | |
| Hållare norm | ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
| spännvidd | 1 mm - 7 mm | |
| utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 16 mm | |
| Lös ER-hylsmutter nr 309618 | 11M | |
| Balluffchiphål | Ja | |
| Produktslag | Spänntångchuck |
| Artikelnummer | 300643 11M | |
| EAN/GTIN | 4062406241483 | |
| Tillverkarens nummer | 300643 11M | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |