{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Spännhylsa D1 | 3 mm | |
| fäste | BT 40 A = 130 | |
| Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Form | ADB | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
| utkragningslängd A-mått | 130 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 12 mm | |
| Produktslag | Krympchuck |
| Artikelnummer | 303427 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197648150 | |
| Tillverkarens nummer | 303427 3 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |