{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Håldiameter D1 | 10 mm | |
| Skaft-⌀ d | 25 mm | |
| totallängd L | 300 mm | |
| Invändig | ja, med max. 80 bar | |
| Svängning | dämpad | |
| ⌀ D2 | 16 mm | |
| Produktslag | förlängningsstång |
| Artikelnummer | 302417 25/10 | |
| Tillverkarens nummer | 302417 25/10 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |