• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 25/10mm

Art-nr.: 302417 25/10

Välj variant av artikel och antal

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: ja, med max. 80 bar
  • Svängning: dämpad

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Håldiameter D1 10 mm
Skaft-⌀ d 25 mm
totallängd L 300 mm
Invändig ja, med max. 80 bar
Svängning dämpad
⌀ D2 16 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 302417 25/10
Tillverkarens nummer 302417 25/10
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Genomborrad för inre kylmedelstillförsel (IK) upp till 80 bar. Inklusive längdinställningsskruv. En HM-kärna i förlängaren dämpar uppkomna svängningar och minskar därmed vibrationerna.
Maximalt tillåtet varvtal 12000 min-1.

Fördel:

  • Inga vibrationer i spännsystemet.
  • Bättre ytor på arbetsstyckena.
  • Längre utslitningstid på verktygen.