{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| gängaM | M5 | |
| Invändig | ja | |
| utkragningslängd A-mått | 30 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 13 mm | |
| Håldiameter D1 | 5,5 mm | |
| Passdiameter Dp | 8,5 mm | |
| ⌀ D2 | 10 mm | |
| Produktslag | Reducering |
| Artikelnummer | 301344 M5/M8 | |
| EAN/GTIN | 4045197331939 | |
| Tillverkarens nummer | 301344 M5/M8 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |