{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| gängaM | M10 | |
| Invändig | ja | |
| utkragningslängd A-mått | 35 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 21 mm | |
| Håldiameter D1 | 10,5 mm | |
| Passdiameter Dp | 12,5 mm | |
| ⌀ D2 | 18,5 mm | |
| Produktslag | Reducering |
| Artikelnummer | 301344 M10/M12 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |