• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Ändfräsdorn Form ADB med kylkanalhål, SK 50 A = 160, Dorndiameter d1: 27mm

Art-nr.: 301150 27
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Dorndiameter d1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 6357
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kylkanalborrhål: kan inte förslutas
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Dorndiameter d1 27 mm
Spännhylsa D1 27 mm
fäste SK 50 A = 160
Norm DIN 6357
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Kylkanalborrhål kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 160 mm
Utvändig-⌀ D 60 mm
Frässpindellängd L4 21 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 27
passande specialnyckel nr 309840 27
Produktslag Ändfräsdorn

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 301150 27
EAN/GTIN 4045197285836
Tillverkarens nummer 301150 27
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Med 4 kylkanalhål.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
  • Kort utförande.
  • Förstorad kraganliggnängsyta.
  • Med RFID/balluff-spånhål.

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, specialnyckel nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen