• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Specialnyckel, DIN 6368, för dorn-⌀: 13mm

Art-nr.: 309840 13
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
47 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för dorn-⌀ (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6368
för dorn-⌀ 13 mm
Norm DIN 6368
totallängd 160 mm
passar för låsskruv M6
Produktslag Nyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309840 13
EAN/GTIN 4020772044725
Tillverkarens nummer 44727
Tillverkare/ansvarig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Benämning

Passar till:

Kombidornar och ändfräsdornar