Ändfräsdorn High-Performance vibrationsdämpad, cylindrisk, med kylkanalhål, SK 40 A = 300, Dorndiameter d1: 16mm

Art-nr.: 301102 16
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Dorndiameter d1 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 6357
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 8000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Dorndiameter d1 16 mm
Spännhylsa D1 16 mm
fäste SK 40 A = 300
Norm DIN 6357
Hållare norm ISO 7388-1
Form AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 8000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi HPC
Svängning dämpad
utkragningslängd A-mått 300 mm
Utvändig-⌀ D 38 mm
Frässpindellängd L4 17 mm
max. varvtal nmax 4 500 min-1
Produktslag Ändfräsdorn

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 301102 16
EAN/GTIN 4045197946072
Tillverkarens nummer 301102 16
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Förstorad anliggningsyta vid kragen.

Fördel:

SM-kärnan som har anpassats speciellt för fästet möjliggör optimala bearbetningsresultat även vid längre utstick.
  • Tidsbesparing tack vare maximala bearbetningsparametrar.
  • Lugn gång och därmed perfekt ytresultat.
  • Kostnadsbesparingar tack vare ökad livslängd hos verktyget.
  • Maskinspindeln skyddas mot vibrationer.

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, specialnycklar nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

Anmärkning:

Balanseringsklass G 6,3 beroende av det maximala arbetsvarvtalet.
Andra storlekar vid förfrågan.