• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

WCHX 090304, Typ: SM

Art-nr.: 268488 SM
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    277,61 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    231,44 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
132 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WCHX 090304
Hörnradie 0,5 mm
Sort HB7120
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Typ SM
Skärhastighet vc primär användning 110 m/min - 220 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 110 m/min - 140 m/min
passande till verktygsdiameter Dc 18 mm
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 268488 SM
EAN/GTIN 4045197470782
Tillverkarens nummer 268488 SM
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Passar till:

Borrverktyg nr 268463268468, storlek 18.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen