{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | ”5-i-1” | |
| Nominell⌀ D | 8 mm | |
| Användning | Vänster | |
| Invändig | ja | |
| Tolerans håldiameter D | 0/+0,22 mm | |
| Utkragningslängd LA | 22,5 mm | |
| Skaftlängd Ls | 38 mm | |
| Effektiv längd L1 | 18 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
| ⌀ d2 | 12 mm | |
| Vändskärsplatta nr 268472 − 268496 | WCHX 0401.. | |
| Skruvsats förvändskär | 269028 30 | |
| Produktslag | Borrstång |
| Artikelnummer | 268468 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197470201 | |
| Tillverkarens nummer | 268468 8 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |