• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Stålborrstång A.. SVUBR 93°, för vändskärplattor VB.., höger

Art-nr.: 261132 16/11
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Skaftform: Stål
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Skaftform Stål
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A16Q SVUBR/L11
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär VB.. 1103..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 21 mm
Mittförskjutning L3 11 mm
Spännhöjd L2 15,5 mm
Huvudängd L1 16,5 mm
totallängd L 180 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt; Plansvarvning
Produktslag Svarvbom

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 261132 16/11
EAN/GTIN 4045197878014
Tillverkarens nummer 261132 16/11
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen