{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
| Vändskärsstorlek | 16 mm | |
| Användning | Höger | |
| Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
| Skaftform | Stål | |
| Norm | DIN 8024 | |
| Invändig | ja | |
| ISO-kod hållare | A25R SVUBR/L16 | |
| Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
| Passande vändskär | VB.. 1604.. | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 32 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 17 mm | |
| Spännhöjd L2 | 24 mm | |
| Huvudängd L1 | 25,5 mm | |
| totallängd L | 200 mm | |
| Skruvsats förvändskär | 269028 8 | |
| Användning | Längssvarvning invändigt; Plansvarvning | |
| Produktslag | Svarvbom |
| Artikelnummer | 261132 25/16 | |
| EAN/GTIN | 4045197878038 | |
| Tillverkarens nummer | 261132 25/16 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |