{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skaftmått | 20 mm | |
| Vändskärsstorlek | 11 mm | |
| Användning | neutral | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Invändig | nej | |
| ISO-kod hållare | SVVBN 2020K11 | |
| Passande vändskär | VB.. 1103.. | |
| Funktionsbredd L4 neutrala hållare | 10 mm | |
| Utkragande längd L1 neutrala hållare | 32 mm | |
| Totallängd L neutrala hållare | 125 mm | |
| Skruvsats förvändskär | 269028 22 | |
| Inställningsvinkel κ | 72,5 grad | |
| Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning | |
| Produktslag | Skärhållare |
| Artikelnummer | 261111 20/11 | |
| EAN/GTIN | 4045197655844 | |
| Tillverkarens nummer | 261111 20/11 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |