• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Spännhållare SVVBN 72,5°, för vändskärplattor VB.., neutral

Art-nr.: 261111 16/11
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
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning neutral
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SVVBN 1616H11
Passande vändskär VB.. 1103..
Funktionsbredd L4 neutrala hållare 8 mm
Utkragande längd L1 neutrala hållare 25 mm
Totallängd L neutrala hållare 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 72,5 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 261111 16/11
EAN/GTIN 4045197655837
Tillverkarens nummer 261111 16/11
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen