{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
| Vändskärsstorlek | 16 mm | |
| Användning | Vänster | |
| Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
| Skaftform | Stål | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Invändig | ja | |
| ISO-kod hållare | A20R STFCR/L16 | |
| Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
| Passande vändskär | TC.. 16T3.. | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 25 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 13 mm | |
| Spännhöjd L2 | 18 mm | |
| Huvudängd L1 | 36,6 mm | |
| totallängd L | 200 mm | |
| Skruvsats förvändskär | 269028 8 | |
| Användning | Längssvarvning invändigt; Plansvarvning | |
| Produktslag | Svarvbom |
| Artikelnummer | 260935 20/16 | |
| EAN/GTIN | 4045197653611 | |
| Tillverkarens nummer | 260935 20/16 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |