• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Stålborrstång A.. STLCL 90°, för vändskärplattor TC.., vänster

Art-nr.: 260935 25/16
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
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Skaftform: Stål
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Skaftform Stål
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A25R STFCR/L16
Inställningsvinkel κ 90 grad
Passande vändskär TC.. 16T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 32 mm
Mittförskjutning L3 17 mm
Spännhöjd L2 23 mm
Huvudängd L1 41 mm
totallängd L 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 8
Användning Längssvarvning invändigt; Plansvarvning
Produktslag Svarvbom

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 260935 25/16
EAN/GTIN 4045197653628
Tillverkarens nummer 260935 25/16
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen