• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Spännhållare MWLNR 95°, för vändskärplattor WN.., höger

Art-nr.: 251912 25/08
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
72 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 8 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare MWLNR/L 2525M08
Passande vändskär WN.. 0804..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 31 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats 259023 2
Underläggsplatta 259031 41
Spännkonsol 259038 12
Stift 259049 2
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 251912 25/08
EAN/GTIN 4045197651266
Tillverkarens nummer 251912 25/08