{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skaftmått | 20 mm | |
| Vändskärsstorlek | 8 mm | |
| Användning | Höger | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Invändig | nej | |
| ISO-kod hållare | MWLNR/L 2020K08 | |
| Passande vändskär | WN.. 0804.. | |
| Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
| Huvudängd L1 | 28 mm | |
| totallängd L | 125 mm | |
| Skruvsats | 259023 2 | |
| Underläggsplatta | 259031 41 | |
| Spännkonsol | 259038 12 | |
| Stift | 259049 2 | |
| Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
| Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
| Produktslag | Skärhållare |
| Artikelnummer | 251912 20/08 | |
| EAN/GTIN | 4045197651259 | |
| Tillverkarens nummer | 251912 20/08 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |