• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Borr-vändskär SOGX 130511 S, för fullhålsborr med vändskär, HB6535

Art-nr.: 234092 ST900
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    254,16 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    211,83 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
807 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOGX 130511
Serie Power Drill
Typ ST900
Sort HB6535
Skärmaterial VHM
Matning f 0,09 - 0,2 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 234092 ST900
EAN/GTIN 4045197697882
Tillverkarens nummer 234092 ST900
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Power Drill" Visa alla