• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Borr-vändskär SOGX 050204 S, för fullhålsborr med vändskär, HB6640

Art-nr.: 234036 INOX
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    191,05 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    159,17 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
743 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOGX 050204
Serie Power Drill
Typ INOX
Sort HB6640
Skärmaterial VHM
Matning f 0,05 - 0,1 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 234036 INOX
EAN/GTIN 4045197697660
Tillverkarens nummer 234036 INOX
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Power Drill" Visa alla