• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

SUMOCHAM skärinsats FCP k7, IC908, ⌀ DC: 17mm

Art-nr.: 231790 17
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 2 st.
  • Beställningssteg: 2 st.
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HM
  • Spetsvinkel: 140

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SUMOCHAM
⌀ D 17 mm
Sort IC908
Skärmaterial HM
Spetsvinkel 140 grad
för grundelement storlek 17
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,31 mm/v
ISCAR -artikelbeteckning FCP 170 IC908
Antal byten/skär 2
Beläggning TiAlN
Geometri FCP
tillverkarens beteckning FCP 170 IC908
Produktslag Skärinsats för borrning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 231790 17
EAN/GTIN 7291075298727
Tillverkarens nummer 5509969

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
55
Stål < 55 HRC
H
35
Stål < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Prismatiskt slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning. Vinklade, radiella anliggningsytor för en betydande ökning av klämkraften på grund av de skärkrafter som verkar under bearbetningen. För produktiv borrbearbetning med höga matningshastigheter.
FCP
Huvudsakligt användningsområde ISO P och ISO K, sekundär användning ISO M. Platt huvudgeometri med centreringsspets. Fördelaktigt vid radiell borrning och lutande utgång.

Anmärkning:

Skärdata gäller för grundelement 5×D. Utför pilothål enbart med samma typ av skärgeometri - särskilt om insatserna FCP och QCP-2M används. Följ tillämpningsanvisningarna för grundelementet. Skärtolerans för insatserna: k7 (positiv tolerans för skärdiametern).
Beteckningskonvention: [Typ] [⌀ DC]-[Tillägg] [Skärmaterial]
Exempel:
Nr 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.