{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | SUMOCHAM | |
| ⌀ D | 16,5 mm | |
| Sort | IC908 | |
| Skärmaterial | HM | |
| Spetsvinkel | 140 grad | |
| för grundelement storlek | 16 | |
| Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,31 mm/v | |
| ISCAR -artikelbeteckning | FCP 165 IC908 | |
| Antal byten/skär | 2 | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Geometri | FCP | |
| tillverkarens beteckning | FCP 165 IC908 | |
| Produktslag | Skärinsats för borrning |
| Artikelnummer | 231790 16,5 | |
| EAN/GTIN | 7291075298710 | |
| Tillverkarens nummer | 5509968 |