• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

HAIMER MILL HM-fräs, AlTiN, ⌀ f9 DC: 8mm

Art-nr.: 220293 8
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
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f9 DC (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning AlTiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid valsfräsning; 0,05×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 24 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 32 mm
Friställningsdiameter D1 7,6 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,16 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,044 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,052 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 220293 8
EAN/GTIN 2050002068315

Användningstabell

Aluminium, plast
N
480
Alu (kortspånig)
N
480
Alu > 10% Si
N
350
Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För universell användning i stålmaterial och höglegerade stål, särskilt rostfria stål. Med cylindrisk kärna för optimal verktygsstyvhet vid spårfräsning. Garanterad processäkerhet vid rampning och borrcirkulärfräsning genom speciell ändgeometri.

Anmärkning:

Verktygsfästen med SAFE-LOCK utdragsskydd finns i programdelen Spännteknik.
Beställ form HB: med nr 220293.