{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 16 mm | |
| Beläggning | AlTiN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
| Tandantal Z | 4 | |
| Spiralvinkel | 38 grad | |
| Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning; 0,05×D vid valsfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Skärlängd Lc | 48 mm | |
| Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 64 mm | |
| Friställningsdiameter D1 | 15,2 mm | |
| totallängd L | 115 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,32 mm | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikelnummer | 220293 16 | |
| EAN/GTIN | 2050002068346 |