• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Cirkulärfräsar, Hård-metall, Typ: 12L

Art-nr.: 217252 12L
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
48 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för skivtyp P12
minsta borr-⌀ D 9,6 mm - 11,7 mm
Material fräs Hård-metall
Skaft DIN 6535 HA
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Invändig diameter d1 7 mm
maximalt sågdjup Smax 2,35 mm
Utkragningslängd L1 32 mm
totallängd Ltot 82 mm
Skaftdiameter Ds h6 12 mm
Skaftform cylindriska
Spännskruv-sats 219832 (8IP; 1,0 Nm)
Gängdjup 30 mm
Produktslag Cirkulärfräsar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 217252 12L
EAN/GTIN 4045197542670
Tillverkarens nummer 217252 12L
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Anmärkning:

Det verkliga stickdjupet smax beräknas så här: (D-d1) / 2.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen