{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| för skivtyp | P16 | |
| minsta borr-⌀ D | 14 mm - 22 mm | |
| Material fräs | Hård-metall | |
| Skaft | DIN 6535 HA | |
| Invändig | ja | |
| Verktygsbyte | PowerCard | |
| Invändig diameter d1 | 12 mm | |
| maximalt sågdjup Smax | 5 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 77,5 mm | |
| totallängd Ltot | 126,6 mm | |
| Skaftdiameter Ds h6 | 12 mm | |
| Skaftform | cylindrisk | |
| Spännskruv-sats | 219818 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Gängdjup | 75,5 mm | |
| Produktslag | Cirkulärfräsar |
| Artikelnummer | 217252 18XL | |
| EAN/GTIN | 4045197216540 | |
| Tillverkarens nummer | 217252 18XL | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |