{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 32 mm | |
| Antal skär Z | 4 | |
| Skaftform | med gänga | |
| Fräs lämplig för platt form | rund | |
| Fräsanvändning | Ramping; Ramping | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Invändig | ja | |
| Verktygsbyte | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 28,7 mm | |
| ⌀ D3 | 22 mm | |
| totallängd Ltot | 42 mm | |
| Fästgänga M | M16 | |
| spiralfräsning ⌀ Dmin | 54 mm | |
| spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
| spiralfräsning ap | 2,5 mm | |
| Rampningsvinkel αmax | 2,06 grad | |
| Rampningslängd L för αmax | 19,45 mm | |
| Passande vändskär | RPK.10T3M0T | |
| Skruvsats förvändskär | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
| Produktslag | Kopierfräs |
| Artikelnummer | 212006 32/4 | |
| EAN/GTIN | 4062406576516 | |
| Tillverkarens nummer | 212006 32/4 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |