• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kopier- och planfräsar indexerade med gänga, för vändskärplattor RP..

Art-nr.: 212006 20/2
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
57 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Fräs lämplig för platt form: rund
  • Fräsanvändning: Ramping; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 20 mm
Antal skär Z 2
Skaftform med gänga
Fräs lämplig för platt form rund
Fräsanvändning Ramping; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
⌀ D3 10 mm
totallängd Ltot 30 mm
Fästgänga M M10
spiralfräsning ⌀ Dmin 30 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 38 mm
spiralfräsning ap 0,7 mm
Rampningsvinkel αmax 5,37 grad
Rampningslängd L för αmax 7,45 mm
Passande vändskär RPK.10T3M0T
Skruvsats förvändskär 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 212006 20/2
EAN/GTIN 4062406576493
Tillverkarens nummer 212006 20/2
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processäkerhet.

Anmärkning:

ap max = 5,0 mm.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 9IP.