{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| gänga | 2-56 UNC | |
| Beläggning | obelagd | |
| Gängtyp | UNC | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Skärmaterial | HSS | |
| Norm | DIN 351 | |
| Toleransklass | 2B | |
| Skärfasform | D; C | |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
| Invändig | nej | |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
| Skärriktning | Höger | |
| Gängstigning | 0,454 mm | |
| Varvper tum | 56 | |
| Gäng-⌀ | 2,18 mm | |
| totallängd L | 36 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
| Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
| Kärnhåls-⌀ | 1,85 mm | |
| Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
| Färgring | Utan | |
| Gängdjup | 6,54 mm | |
| Produktslag | Gängtapp |
| Artikelnummer | 130700 2-56 | |
| EAN/GTIN | 4045197067968 | |
| Tillverkarens nummer | 130700 2-56 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |