• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Handgängtappsats, obelagd, UNC: 1/2-13

Art-nr.: 130700 1/2-13
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
148 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

UNC Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Gängtyp: UNC
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 351
  • Toleransklass: 2B

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga 1/2-13 UNC
Beläggning obelagd
Gängtyp UNC
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 351
Toleransklass 2B
Skärfasform D; C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,954 mm
Varvper tum 13
Gäng-⌀ 12,7 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 9 mm
Skaftfyrkant □ 7 mm
Kärnhåls-⌀ 10,8 mm
Typ av gängverktyg Handgängtapp
Färgring Utan
Gängdjup 38,1 mm
Produktslag Gängtapp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 130700 1/2-13
EAN/GTIN 4045197068088
Tillverkarens nummer 130700 1/2-13
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Sats i 2 delar, bestående av för- och gradtapp.

Användningsdata:

För UNC-grovgängor ASME − B1.1.