{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Diabolo | |
| Nominell ⌀ DC | 6,5 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | DIN 6537 L | |
| Utförande | 6×D | |
| Typ | H | |
| Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Spetsvinkel | 140 grad | |
| Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 43,3 mm | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Semi Standard | ja | |
| Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
| totallängd L | 91 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
| Matning f i stål < 60 HRC | 0,09 mm/v | |
| Färgring | röd | |
| Produktslag | Spiralborr |
| Artikelnummer | 122641 6,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197969521 | |
| Tillverkarens nummer | 122641 6,5 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |