{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Diabolo | |
| Skär-⌀ DC | 6 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | H | |
| Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
| Tandantal Z | 6 | |
| Spiralvinkel | 50 grad | |
| Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
| Matningsriktning | horisontell och sned | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Skärlängd Lc | 18 mm | |
| totallängd L | 65 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Hörnfasvinkel | 90 grad | |
| Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC | 0,016 mm | |
| Färgring | röd | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikelnummer | 203282 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197597489 | |
| Tillverkarens nummer | 203282 6 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |