• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

HOLEX Pro Inox HM-högprestandaborr med cylindriskt skaft DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 2mm

Art-nr.: 122391 2
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
315 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Inox
Nominell ⌀ DC 2 mm
Beläggning AlTiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 13 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 16 mm
totallängd L 58 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborrar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 122391 2
EAN/GTIN 4067263006107
Tillverkarens nummer 122391 2
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Effektiv borrning speciellt för användning i rostfria och syrafasta stål.
Raka eggar med optimerad skärkantdesign för bättre spånbrytningsbeteende. Större spånkanaler för utmärkt spånevakuering.Ökad slitstyrka tack vare förbättrat hårdmetallsubstrat och högtemperaturbeständig beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Pro Inox" Visa alla